※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
ロックペイントの 壁用
ロックペイントの 外壁用
油性ウレタン建物用塗料 ダイナロックU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
39427367
品番
H0616136S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
色
赤
主な用途
屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
用途
屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。
仕様
一液型油性つやあり
トラスコ品番
384-4340
容量(L)
1.6
塗布面積(m
2
)
6〜7(2回塗り)
危険等級
V
乾燥時間(時間)
夏/約8、冬/約24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.7L
塗り重ね可能時間(時間)
24以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性