Dunk DN-550 (ひも付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39427448 品番 DN-550 ホワイト
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。
エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。

サイズ(cm)27 甲被タイプ紐タイプ ホワイト 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成皮革+ナイロン 材質(先芯)鋼製 機能耐久性、クッション性、軽量 用途建築、土木、運搬、内作業、一般作業など 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタン+PU 標準質量(g/片足)約430(26.0cm) 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする