GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ミドルカットセーフティスニーカー
Dunk DN-550 (ひも付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39427457
品番
DN-550 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。
エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。
サイズ(cm)
28
甲被タイプ
紐タイプ
色
ホワイト
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロン
材質(先芯)
鋼製
機能
耐久性、クッション性、軽量
用途
建築、土木、運搬、内作業、一般作業など
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ウレタン+PU
標準質量(g/片足)
約430(26.0cm)
足幅
3E