シントーファミリー
シントーファミリーの 蛍光/メタリック塗料
シントーファミリーの 蛍光塗料
蛍光スプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(180mL)
注文コード
39427507
品番
28161
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
色
オレンジ
指触乾燥時間(分)
30
硬化時間(時間)
3
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
鉄部:0.6〜0.8 木部:0.4〜0.6
用途
標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。
トラスコ品番
366-5712
主な用途
マーキング
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
特性
速乾、蛍光
危険物の性状
非水溶性