※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28411 蛍光スプレー シントーファミリー 39427534 28411 蛍光スプレー シントーファミリー 39427534

蛍光スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 39427534 品番 28411
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。

レモン 指触乾燥時間(分)30 硬化時間(時間)3 標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.6〜0.8 木部:0.4〜0.6 用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。 トラスコ品番366-5739 主な用途マーキング 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 特性速乾、蛍光 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39427516
2017-04-22
用途:
塗装時

性能には満足しているが、値段が高いのが問題。大きめのお徳用缶があればいいのにと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする