※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の スプレーガン部品
バックプレッシャバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39427604
品番
PRB5B
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。
用途
バルブ。
トラスコ品番
380-7754
材質
本体接液部/アルミニウム
質量(g)
850
最大流量(L/min)
2.0
圧力調整範囲(MPa)
0〜0.6
一次側圧力(MPa)
(最大)0.6