3/22より値下げ!現場を応援

減圧弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39427631 品番PR5B
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980

ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で、塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため、塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。

用途減圧弁。 トラスコ品番380-7746 材質本体接液部/アルミニウム 質量(g)850 最大流量(L/min)2.0 圧力調整範囲(MPa)0〜0.6 一次側圧力(MPa)(最大)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする