KR7040 柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) KITA(喜多) 39427676

※サンプル画像

KR7040 柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) KITA(喜多) 39427676 KR7040 柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) KITA(喜多) 39427676 KR7040 柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) KITA(喜多) 39427676 KR7040 柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) KITA(喜多) 39427676 KR7040 柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) KITA(喜多) 39427676 KR7040 柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) KITA(喜多) 39427676

柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39427676 品番KR7040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

超軽量素材のEVAラバー素材の長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持った長靴です
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
EVAラバー素材&インジェクション製法のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

形状ハイカット サイズ(cm)27.5〜28 機能超軽量・屈曲性 甲被タイプスリッポンタイプ ネイビー 足幅3E 材質EVA樹脂、合成ゴム サイズXL 種類作業靴 材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム 標準質量(g/片足)約370(L) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39427685
2022-10-22
用途:
農場内での作業時

軽くて歩き易く、作業も楽に感じます。
後は耐久性に期待します。

対象商品:
39427703
2020-08-04
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

LL(26.5〜27.0)サイズを購入しましたが、少々大きめのような感じです。別途靴底を追加して調整しました。なお、普段の靴サイズは26.5〜27.0です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする