※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39427753
品番
TOF5B13
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
ノズル口径(Φmm)
1.3
パターン開き(mm)
350
用途
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様
エアホース1本使用
トラスコ品番
393-6899
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
320
タイプ
エア兼用タイプ
噴出量(mL/min)
(液体)0〜360
取付口
(エア・液体)G1/8
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※エアー圧力0.25MPa以上必要です。