※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39427832
品番
TOF2013
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
ノズル口径(Φmm)
1.3
パターン開き(mm)
420
用途
高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様
エアホース1本使用
トラスコ品番
380-7819
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
565
タイプ
エア兼用タイプ
噴出量(mL/min)
(液体)0〜450
取付口
(エア・液体)G1/4
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。