アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39427857
品番
TOF3005
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
ノズル口径(Φmm)
0.5
パターン開き(mm)
250
用途
高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様
エアホース2本使用
トラスコ品番
380-7835
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
575
タイプ
霧化エア分離タイプ
噴出量(mL/min)
(液体)0〜70
取付口
(エア・液体)G1/4
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。