丸吹ガン 重力式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39427893 品番 RG-3L-1
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。

ノズル口径(Φmm)0.4 空気使用量(L/min)30 パターン開き(mm)25 塗料噴出量(mL/min)15 用途プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装に。 仕様重力式 トラスコ品番380-7762 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)180 所要圧縮機(kw)0.2〜0.75 霧化能力汎用 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)真鍮、ステンレス
注意
※カップは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39427622
2019-02-27
用途:
書き割り塗装

安定のイワタ。LPH50もあるのですが、書き割りで雲を描く作業があり丸吹きガンも購入しました。以前友人の物を使わせて貰ったのですがやはり吹き易い&描き易いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする