スクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39428137 品番 SC-1P
参考基準価格(税別)¥704 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

刃を本体に収納できる便利なスクレーパーです。
替刃式。
錆に強いステンレス刃。

刃幅(mm)28 全長(mm)164 刃長(mm)47.5 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 用途壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。 付属品替刃(BSC-11P)×1枚 トラスコ品番385-7361 質量(g)69 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+ガラス入繊維樹脂 適合替刃BSC-11P、BSC-21P、BSC-31P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39428137
2018-04-15
用途:
シール剥がし

持ちやすく、使い良かった、少し大きので、腰袋にいれにくいのと安全面で
ハサキカバーもあればいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする