NTカッター
NTカッターの ヘラ/盛板/コテ
NTカッターの ヘラ用替刃
革たち専用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
トラスコ品番
385-7310
注文コード
39428182
品番
BKT-350P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
革たち専用。
曲線切りに適した斜刃。
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.6
質量(g/パック)
41
用途
皮革の裁断、革すきに最適
トラスコ品番
385-7310
適合本体
KT-2000GP
質量(g)
42
材質(刃)
合金工具鋼