大田製作所
大田製作所の 内装工事関連
大田製作所の 内装用ローラー
ジュラコン(R)ローラー(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39428277
品番
NO100100
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
さびない高級ベアリングを使用し、耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途
ビニールクロスや腰の強い壁紙に。
壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
材質(ローラー部)
ジュラコン(R)樹脂
仕様
ベアリング入
トラスコ品番
385-7387
幅(mm)
100
質量(g)
240
柄長さ(mm)
140
ローラー径(Φmm)
35