HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
日立 ピン釘打機
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39428322
品番
NP35A
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途
内装仕上げ。
適合
(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15〜35
トラスコ品番
378-0236
幅(mm)
47
全長(mm)
238
高さ(mm)
162
使用空気圧力(MPa)
0.44〜0.69
本数
('ピン装填数)100本
空気消費量(L/本)
0.55
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。