角利(角利産業)
角利(角利産業)の 大工道具
角利(角利産業)の 錐(キリ)/千枚通し
角利(角利産業)の 錐
くじり
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39428584
品番
41409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強い18-8ステンレス製です。
全長(mm)
110
用途
裁縫・工作・調理などに。
トラスコ品番
365-1673
サイズ
小
質量(g)
67
材質(柄部)
板屋楓
材質(針)
ステンレス(SUS304)
注意
※手作りのため、長さは若干の誤差があります