KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本組) 注文コード39428803 品番12951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。
ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。
集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。

全長(mm)195 刃幅(mm)19、25 用途ホゾ穴の仕上げなどに。 トラスコ品番363-4116 材質(柄部)アセチルセルロース 材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする