木柄千枚通し 穴無

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39428837 品番41401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

簡単、手軽に書類やメモのとじ穴開けに便利です。

全長(mm)175 用途裁縫・工作・調理用に使えます。 トラスコ品番365-1665 質量(g)20 材質(柄部)板屋楓 材質(針)鋼・ニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする