利蔵 替刃式鉋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39428846 品番 12627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特許ワンタッチ替刃式です。
わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。
板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。

刃幅(mm)42 全長(mm)180 質量(g)380 用途板や角材などの表面仕上げに。 トラスコ品番363-4051 材質(台) 材質(刃)刃物用炭素鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
ホビー用 バルサのかんな屑を作る
その他業種

室内飛行機ではプロペラをバルサの薄板(厚さ0.3mmくらい)から作ります。
バルサのブロックをかんなで削り、かんな屑を薄板にします。
加工物の表面を仕上げるという普通のかんなの用途とは逆の使い方です。
替刃式なので刃を研ぐのが不要で、かんな作業の素人には十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
39428855
2017-03-31
用途:
DIY

趣味の範囲内では大満足です。プロは毎日刃を研ぐそうですが、それも必要ないのでDIYには最適。

1人が参考にしています
対象商品:
39428864
2022-07-25
用途:
柱磨き
建設業・工事業

替え刃も購入したのですが、替え刃の切れと、初め付いていた刃と、切れが違いすぎです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする