大工・園芸鋸 チルトン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39429074 品番 TL-30
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。

質量(g)
本体/190
サヤ/115
刃長(mm)300 ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼 用途工作用木材、生木の切断など 仕様高炭素刃物鋼 トラスコ品番382-5621 全長(mm)465 適合替刃TL-30-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】_チルトン 27(TL-27) 使用シーン
【ARS】チルトン(TLシリーズ) 目詰まりしにくい鋸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10228827
2019-11-01
用途:
剪定作業
その他業種

生木の切れあじ抜群で浅蜊のすき間良く研究された優れもの!

対象商品:
10228827
2017-04-12
用途:
枝打ち

雑木の枝打ち・伐採に使用・とてもよく切れて良い商品だと思います。

対象商品:
10228845
2014-12-02
用途:
小木伐採、枝払い、選定作業。
農・林・水産業

グリップの感じが非常に良い、切粉のはけが良いので生木でも軽くスムーズに切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする