BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の のこぎり
BAHCO(バーコ)の のこぎり本体
BAHCO(バーコ)の 片刃鋸
プロ用生木剪定焼入のこホルスター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39429092
品番
5124JSH
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
独自の凹型テーパー設計のこ身に、さらに逃げ角を工夫した新JS設計歯です。
ホルスター付です。
刃長(mm)
240
全長(mm)
400
用途
生木剪定に。
トラスコ品番
367-8911
質量(g)
210
材質(柄部)
ポリアミドとサーモプラスチックエラストマー
材質(刃)
焼入硬化常温圧延鋼