KAKURI スーパー技工替刃式片刃鋸 一般木材用210mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39429162 品番41138
参考基準価格(税別)¥2,792 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃の取り替えがワンタッチでできる、一般木材切断用替刃式鋸です。
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)で切れ味が長期にわたり持続します。
使いやすさを追及した小型鋸です。

刃長(mm)210 全長(mm)350 用途一般的な木材の切断に。 トラスコ品番365-1533 質量(g)220 材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品説明動画

角利 替刃式のこぎり スーパー技工 一般木材用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする