プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39429302 品番PM-UTK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。

刃長(mm)230 全長(mm)300 質量(g)70 用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。 トラスコ品番361-7505 刃厚(mm)0.7 材質(刃)焼入特殊鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする