VS8Z 剪定鋏ブイエス アルス 39429327 VS8Z 剪定鋏ブイエス アルス 39429327 VS8Z 剪定鋏ブイエス アルス 39429327 VS8Z 剪定鋏ブイエス アルス 39429327 VS8Z 剪定鋏ブイエス アルス 39429327

剪定鋏ブイエス

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39429327 品番 VS8Z
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。

全長(mm)200 刃長(mm)54 用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き トラスコ品番382-5752 質量(g)220 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15

商品説明動画

プロの使用にも耐える剪定鋏_VS-Zシリーズ _【ARS】
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429363
2023-02-02
用途:
庭木の剪定
その他業種

以前から使用していた剪定ばさみの切れが悪くなったために。購入しました。
やはり、このハサミは最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
39429327
2022-02-18
用途:
果樹園(梨栽培)の剪定作業
農・林・水産業

切れ味・握り加減・留め金の操作性(留め金がじゃまにならないため)が良い

対象商品:
39429327
2021-02-02
用途:
剪定
建設業・工事業

VSプロと間違えて購入。切れ味、感触はいままでいろいろ使った中でも最高。耐久性はまだわからない。

対象商品:
39429327
2020-12-25
用途:
庭の植物の剪定作業
石原自動車 様 (サービス業)

作りもしっかりしていて切れ味も良い。メンテナンスを考えて作られているのがとても良い。

対象商品:
39429327
2020-12-02
用途:
庭の植物の選定作業
石原自動車 様 (サービス業)

切れ味とロックの操作性がとても良い。もしもの時には分解整備できるところも良さそうです。

対象商品:
39429327
2019-01-20
用途:
柿木剪定作業
小西農園 様 (農・林・水産業)

作業効率が良いため数年前から使用しておりますが歯の切れ具合が良いため購入した。機械のもちも大変良い。

対象商品:
39429327
2018-11-22
用途:
樹木剪定
その他業種

切れ味よく、握りも安定していて使い心地よい。やはりアルス製品かな。

対象商品:
39429345
2020-02-22
用途:
農作業
農・林・水産業

イメージしていた通りキレ味も良く、次回も購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする