剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。