VS7R 剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 39429354 VS7R 剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 39429354 VS7R 剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 39429354 VS7R 剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 39429354

剪定鋏ブイエス ロータリー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39429354 品番 VS7R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。

全長(mm)180 刃長(mm)48 用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き トラスコ品番382-5728 質量(g)250 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15

商品説明動画

【ARS】ブイエスロータリー(VS-R)大量の剪定に最適
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
枝木選定
米屋倶楽部 様 (サービス業)

この鋏は下側の柄が回転をするので手の負担が助かっています、さすが高価な鋏です私バイト仕事なので一日分のバイト料が終わりましたが良く切れるし手首が
それ程負担が掛からないので良いかな

対象商品:
39429336
2021-04-22
用途:
ブドウ農家
農・林・水産業

VS-8はJAの購買所で交換刃さえ置いてあるブドウ農家御用達の逸品で、長年使っています。ロータリー付きのVS-8RがJAに無かったので他のついでにコチラで買いました。

大量に切り込むには確かに負担が軽減されますし、何より指にマメができなくなったのが嬉しいですね。ただ切る瞬間「ヌルっ」と回る感はあるので、大量に剪定するのでなければ普通のVS-8がお勧めです。

対象商品:
39429372
2020-01-12
用途:
みかん、柿の剪定
農・林・水産業

握りも良く、片方が回転するこで切るときの手の負担が軽減することに満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39429336
2020-01-23
用途:
果樹園剪定
農・林・水産業

ハサミが重い。 手には良い大きさ。軽くできないかな。

2人が参考にしています
対象商品:
39429354
2018-03-31
用途:
樹木の剪定作業時
農・林・水産業

強い握力で作業をした時、時々中指が腱鞘炎を起こすので、予防のために
使用しています

対象商品:
39429372
2017-03-10
用途:
五葉松の剪定
かわさきすみあき 様 (金融・保険業)

切れ味良い。手首の負担がすくない。もうす少し小型でもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする