剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
以前から使用していた剪定ばさみの切れが悪くなったために。購入しました。やはり、このハサミは最高です。
切れ味・握り加減・留め金の操作性(留め金がじゃまにならないため)が良い
VSプロと間違えて購入。切れ味、感触はいままでいろいろ使った中でも最高。耐久性はまだわからない。
作りもしっかりしていて切れ味も良い。メンテナンスを考えて作られているのがとても良い。
切れ味とロックの操作性がとても良い。もしもの時には分解整備できるところも良さそうです。
作業効率が良いため数年前から使用しておりますが歯の切れ具合が良いため購入した。機械のもちも大変良い。
切れ味よく、握りも安定していて使い心地よい。やはりアルス製品かな。
イメージしていた通りキレ味も良く、次回も購入するつもりです。