軽量刈込鋏K-900

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39429433 品番K900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

特殊形状アルミパイプで軽くて強い刈込鋏です。 垣根の整枝に好適です。

全長(mm)650 刃長(mm)150 切断能力(mm)6 用途葉刈り 仕様刃カバー付き、ダイヤルナット トラスコ品番382-4314 質量(g)655 表面処理特殊表面処理 材質(柄部)アルミニウム 使用目的葉刈り 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

アルミパイプで軽くて丈夫な刈込鋏_軽量刈込鋏(K-900)【ARS】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする