GS チップ付除草鎌 鋸目付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39429485 品番#1519
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刃先の超硬チップがコンクリート、アスファルトの目地などでも高い摩耗性を実現します。

用途草取り、草削り用。 トラスコ品番382-0319 全長(mm)230 質量(g)82 刃長(mm)92 刃幅(mm)53 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429485
2023-06-29
用途:
除草
ニッケン産業株式会社 様 (建設業・工事業)

私の場合 基本除草作業は、根から抜く事にしてますが、縁石際やアスファルトのクラックの草は、抜くのに時間と手間労力がかかります。ケースバイケースですが抜くよりも、地面すれすれ もしくは、地面より下の部分での草のカットには、この鎌の先端超鋼刃がいい仕事をさせてくれます。

対象商品:
39429485
2018-02-14
用途:
草抜き
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

チップが意味があるのかはよくわからないが草抜きとして普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする