ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 鋸鎌
縄切鎌 開封具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39429573
品番
#1516
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
縄切りやロープ切りに最適です。
梱包の開封に便利な開封具付です。
用途
ロープ、縄切り。
梱包開封。
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
27
全長(mm)
150
トラスコ品番
382-0301
質量(g)
75
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。