HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 刈払機
HiKOKI(旧:日立工機)の 一般草刈用カッター/チップソー
日立 刈払用チップソー230
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39429765
品番
0068-2972
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メッシュ仕様で、軽量タイプの230mm刈払用チップソーです。
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
25.4
用途
一般草刈り用。
トラスコ品番
377-9149
刃数(p)
36
材質(刃)
超硬チップ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。