HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 刈払機
HiKOKI(旧:日立工機)の 一般草刈用カッター/チップソー
日立 刈払用チップソー230
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39429774
品番
0068-4571
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
でかチップの採用で、長寿命刃です。
レーザースリットで振動・音を軽減します。
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
用途
一般草刈り用。
トラスコ品番
377-9157
刃数(p)
32
材質(刃)
超硬チップ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。