カーボンブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード39429862 品番607BF
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)

用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給 仕様【ブラシ番号】607BF 適合機種MJ-300・MJ-50・MD-11・YD-10・YD-10V・HT-300・HT-360・MD-11VR・MD-11V・MJ-21・MJ-300V・J-300VC・MCK-50J・YD-100・YD-100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×30×6 質量(g/個)1 入数(個)2
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※カーボンブラシ交換時は必ず2つ同時に交換してください
※カーボンブラシの交換は必ず電源を切ってから行ってください
※カーボンブラシは摩耗限度線を超える前に交換してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429862
2020-09-22
用途:
コーヒーミルのメンテナンス用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

ナイスカットミルのカーボンブラシとして購入しました。
寸法が一番近いので、こちらを選びました。
流石にそのままでは入らないので、ヤスリで加工してから組み入れました。

対象商品:
39429862
2013-09-09
用途:
木板材の曲線切り
フジコーキ 様

ジグソーの中で火花が無くなった。
切断力が強くなった。
カーボンブラシの交換は簡単で、もっと早くするべきだった。
製造番号はネットで調べた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする