LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 刈払機
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 一般草刈用カッター/チップソー
エビ 刈払機用チップソー K255
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39430194
品番
K255
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
丸メッシュ模様の軽量タイプです。
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
用途
草刈り・下刈り兼用。
トラスコ品番
372-2163
質量(g)
580
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃数(p)
40
材質(刃)
超硬チップ