スーパーナイロンコード プロ 100m

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39430221 品番F211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。

長さ(m)100 形状四角型 用途草の刈り取り作業。 仕様ボビン巻 トラスコ品番382-2672 材質ナイロン ピンク 質量(g)700 対辺(mm)2.4

商品説明動画

ナイロンカッター巻き名人
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39430221
2022-10-08
用途:
草刈りに使いま。

チップソーの下にナイロンコ−ドを巻く巻き名人につかってます。
チップソーと同時に使うので外したら付け替えたらしなくて済みます。草がよく切れるます。

対象商品:
39430221
2020-11-10
用途:
刈払い機による草刈り
宗教法人 白山神社 様 (その他業種)

いくつかのナイロンコード使用しましたが、耐久性と切れ味を総合して考えると、このコードが一番良いと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
39430221
2021-01-11
用途:
草刈り
有限会社奥津造園 様 (建設業・工事業)

仕事柄よく使うので、何より安いのがいいです。
もっと巻き数が多く安くならばなおベターですが。

1人が参考にしています
対象商品:
39430221
2018-07-14
用途:
草刈り用
サービス業

私は団地の傾斜地での草刈りが多いのでナイロンコードを使って草お刈ってます このナイロンコードは切れが良いので草刈りがはかどり掃除が大変楽です草が細かくなるので掃除の時には早くて綺麗に仕上がり気に入ってます

1人が参考にしています
対象商品:
39430221
2018-06-07
用途:
草刈り機での作業に使用、
その他業種

切れ味は最高です、笹以外でしたら何でも切れますが、減りも早いですね、2.2mmサイズも欲しいのと金額的に少し安いと購入しやすいですね。

対象商品:
39430221
2018-05-23
用途:
刈り払い
農・林・水産業

よく切れるので腰の強い雑草の刈り払いにもってこいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする