モクバ印 巻き名人 M

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39430264 品番F202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。
回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。
ナイロン樹脂使用で割れにくいです。

形状角型 用途草の刈り取り作業。 付属品四角2.4mmナイロンコード3m付 トラスコ品番382-2656 質量(g)250 タイプ自動繰出式

商品説明動画

ナイロンカッター巻き名人

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39430264
2018-08-14
用途:
草刈

巻き取りに苦労するので使用を止めました。チップソー等の交換に手間がかかる。

対象商品:
39430264
2017-09-03
用途:
庭の芝刈り(斜面や隅)

とても簡単、便利でいいです。 使用していると勝手に?(叩くなどは意識しなく)かなり長く出ている事も多いのですが、とても便利で助かります。

対象商品:
39430264
2014-07-22
用途:
自家農場、山林の草刈

ナイロンコード繰り出し口の金属部分が小さく、割りに早く消耗する。磨耗してくるとコード切れを頻繁に起こすようになり使用できなくなる。内部に押すバネをセットする構造なのだが、作業中本体前部が外れたときは、このバネを無くすケースがある。コードも少し通しにくい。家庭菜園などで、短く柔らかい草の軽い作業にはよいが、硬くなった草、かずらなど不向き。

対象商品:
39430264
2013-10-17
用途:
草刈

イタリア製の高級品?です。構造は極めて単純です。地面を叩くので、金属の出っ張りが徐々に壊れてきて2年も使えば、ボロボロになります。今回は更新のために購入しました。欲張って長く装填すると大変なのでせいぜいい6m(2.4mm□)が精一杯です。ホームセンターで購入するのよりは若干安価と思います。

対象商品:
39430264
2013-05-30
用途:
草刈り
個人のお客様

ナイロンコードを巻くのが簡単で、作業がスムーズにでき便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする