モクバ印 巻き名人 プロ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39430273 品番F203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。
回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。
ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。

形状丸型 用途草の刈り取り作業。 付属品丸2.3mmナイロンコード5m付 適合各種3.3mm以下のナイロンコード トラスコ品番382-2664 質量(g)312 タイプ自動繰出式

商品説明動画

ナイロンカッター巻き名人
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-18
用途:
掃除刈り作業

巻き取りが6メートル程できるので長く作業出来る。又ひもがちぎれる事無く大変良く出来ているのだが残念な事に本体の底がすり減って穴が空いてしまいます。残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする