高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39430413 品番NO322
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

超軽量タイプです。
まとめて刈り込みができる長刃仕様です。
切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
2段式1.8m〜3m(13段階伸縮)タイプです。
高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。

全長(mm)3000 刃長(mm)117 切断能力(mm)8 トラスコ品番387-8082 質量(g)950 材質(刃)ステンレス(J40S) 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1800 アズワン品番64-8901-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする