高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39430447 品番NO380
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。

全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
注意
※鋸は別売りです。

商品説明動画

超軽量 高枝切鋏 ポールスリム 3段式シリーズ(336、337、338、380)
この動画は、23人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
高枝切り

長さについては、要求通りで良好但し機械構造が今一つ問題。短縮状態では、刃先の動作は、スムーズだが、最長まで伸ばすと刃先が動作しない時がある。
何度か伸縮を繰り返していると刃先が動作するが、短縮状態から最長での動作に
不安があるため、短縮できず大いに場所を取ってしまう。構造上の問題と考える。

2025-05-07
用途:
樹木の伐採

私の手の力が足りないことと対象樹木の枝が太すぎ堅いためか、smoothに切断しえませんでした、残念!

2025-07-30
用途:
ツル切り
農・林・水産業

おおむね予定どおりに使えていますが、やはり高いところ切づらいですね。

2024-10-11
用途:
三階の高さまで伸びた枝葉の伐採
APT新城 様 (不動産業)

これは使える。4m近くまで伸び、それでいてブレが少なく、頑丈だと思う。
ハサミの部分が小さいので切れるか危惧したが、1cmくらいの枝も切れる。
切った後も掴んだまま下せるので周囲の安全も確保出来る。

2人が参考にしています
対象商品:
39430447
2024-08-18
用途:
梅の木の剪定と収穫
農・林・水産業

梅の木が大きくなって、脚立からも届きにくい大きさになりました。そこで本製品で庭の梅の木の整枝に使いました。昨年までは出来なかった高いところの枝も切れて良かったです。

対象商品:
39430447
2024-07-30
用途:
庭木の剪定
totonkan 様

玄関の前の木が背が高くなりすぎたので、高枝切りバサミを使用して剪定しました。
思ってたより軽かったので、使いやすかったです。最大14mmまでとありましたが、
それ以上太い枝も何回か握り直すと切れました。切れ味も良いと思います。
専用のノコ刃も購入しました。

対象商品:
39430447
2024-03-09
用途:
柿の実の収穫
南農園 様 (農・林・水産業)

今まで使用していたのが古くなったのでこの度新調しました。
ネット商品なので心配しましたが問題無く使わせていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
39430447
2022-11-21
用途:
自宅の木の剪定と実の収穫など
土田制御 様

私は3mの物を使用していますが、今回は約1m程届かないところがあり購入しました。
軽くて使うにはとても良いと思いました。
一緒に専用ノコギリ刃も購入して使ってみましたが、ノコギリの刃がポールより下なので
安定が悪く4mの高さの直径100mm位の枝が切れませんでした。
やむなく3m仕様のノコギリを取り付けて剪定を行いました。
メーカー様にはなるべくポールの延長線上に近いところに切り刃が来るように御願い致します。
出来れば剪定鋏の位置を上にしてノコギリは一直線で御願い致します。
もう一点は剪定グリップがもうちょっと角度を広くして欲しいと思います。
ありがとう御座いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする