様々なシーンでの使用が可能なステップです。 使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。 安定感のある幅広設計です。 パイプの取手部を曲げることで、腰を掛けることも可能です。 滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。 安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。
商品を手にもって 高いところに陳列するとき、ステップが広く足元がとても安定して本当にこの商品を購入して良かった
思った以上に重みがあるが、安定重視だから仕方ない。折り畳めて収納できるのが良いところ。
最初に来たものは、リング状のストッパーが型崩れしており、モノタロウに相談しました。迅速な対応の後、交換となりました。交換品は、どこにも問題は無く、ストッパーの着脱も簡易で、足場も広く、安定しているので、安心して使用できます。重さはこれくらいないと安定しないと思うので満足しています。
扱い易い。ただし高齢者には少し重過ぎる。安定感があり、ステップに乗って作業するのに不安を感じない。
デザインとコンパクトに折りたためるところが良いと思う。
非常にしっかりしており踏み板幅も広く、安定性に優れていますが、商品が重たいです。
造りもしっかりしていて安く購入できて良かったです。
使い勝手も良く、問題なく使用出来ています。カラーは黒があると良かった。