折りたたみステップ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39430736 品番OSU-3-LGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,502
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

様々なシーンでの使用が可能なステップです。
使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
安定感のある幅広設計です。
パイプの取手部を曲げることで、腰を掛けることも可能です。
滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。
安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。

材質
フレーム:スチール
ステップ:ポリプロピレン(PP)
天板高さ(m)0.67 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×80×1145 質量(kg)5.4 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)220 用途オフィスや店舗などの簡易作業用に。 トラスコ品番385-3250 ライトグリーン 高さ(mm)1段目:約235、2段目:約450、3段目:約670 サイズ(cm)使用時:幅約400×奥行約600×高さ約1005、折りたたみ時:幅約400×奥行約80×高さ約1145 段数3 設置寸法・奥行(mm)600 設置寸法・幅(mm)400 正面踏ざん有効幅(mm)340 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)80 収納寸法・高さ(mm)1145 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39430711
2022-06-26
用途:
商品の陳列
卸売・小売業

商品を手にもって 高いところに陳列するとき、ステップが広く足元がとても安定して
本当にこの商品を購入して良かった

対象商品:
39430727
2022-04-04
用途:
天井照明など高所での作業
その他業種

思った以上に重みがあるが、安定重視だから
仕方ない。折り畳めて収納できるのが良いところ。

対象商品:
39430684
2021-11-03
用途:
高所の品物の上げ下ろし

最初に来たものは、リング状のストッパーが型崩れしており、モノタロウに相談しました。
迅速な対応の後、交換となりました。
交換品は、どこにも問題は無く、ストッパーの着脱も簡易で、足場も広く、安定しているので、安心して使用できます。
重さはこれくらいないと安定しないと思うので満足しています。

対象商品:
39430736
2020-10-15
用途:
エアコン等の機器の扱いなど室内での高所作業
その他業種

扱い易い。ただし高齢者には少し重過ぎる。安定感があり、ステップに乗って作業するのに不安を感じない。

対象商品:
39430684
2020-03-30
用途:
荷物の積み下ろし
製造業

デザインとコンパクトに折りたためるところが良いと思う。

対象商品:
39430711
2020-04-22
用途:
自宅で日常での高いとこから物を取るときに使用。
その他業種

非常にしっかりしており踏み板幅も広く、安定性に優れていますが、商品が重たいです。

対象商品:
39430736
2019-12-05
用途:
家事、雑用
卸売・小売業

造りもしっかりしていて安く購入できて良かったです。

対象商品:
39430727
2019-10-31
用途:
店舗内・バックルーム内での作業
卸売・小売業

使い勝手も良く、問題なく使用出来ています。カラーは黒があると良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする