日本ファイリング
日本ファイリングの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
日本ファイリングの 作業台(作業用踏台)
移動式踏み台 スチール製 縞鋼板チェッカープレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39430763
品番
SFS92CT
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。
仕様
完成品
踏板チェッカープレート
天板高さ(m)
0.42
天板寸法(幅×奥行)(mm)
240×331
質量(kg)
7.6
最大使用荷重(kg)
150
用途
作業現場、オフィスなどでの作業用に
トラスコ品番
361-8200
色
ピンク
タイプ
縞鋼板チェッカープレートタイプ
段数
2
天板寸法・幅(mm)
240
天板寸法・奥行(mm)
331
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。