ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 足場台
可搬式作業台 勇馬 アルミ製・脚部伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39430876
品番
ESK11S
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
仕様
手すりなし
(社)仮設工業会認定品
天板高さ(m)
0.72〜1.08
質量(kg)
11.9
伸縮脚(mm)
360
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
387-2742
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)20
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
765
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※工事現場、現場事務所等への出荷は運送会社の着店止めとなります。ご了承ください。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500