曜日別特売
BL0400 エースボールZero 黄銅 アソー 39430955

BL0400 エースボールZero 黄銅 アソー 39430955
BL0400 エースボールZero 黄銅 アソー 39430955

エースボールZero 黄銅

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)R1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード39430955品番BL0400
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
呼び径(A)15呼び径(B)R1/2トラスコ品番382-1692形状アングル全長(mm)72.5高さ(mm)40材質(本体)黄銅(C3771/C3604)質量(g)199流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98口径(Φmm)(注ぎ口)12.7接続Rハンドル形状レバー式ハンドル長D(mm)55バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39430955
2019-09-16
用途: 製品の部品
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

コンパクトでノズル径が太く、使いやすい製品です。コックの色が2色あるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする