※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc3/8×R3/8
Rc1/2×R1/2
Rc1/4×R1/4
Rc3/8×R3/8
トラスコ品番
392-5323
392-5251
392-5315
392-5323
392-5331
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39431725
品番
MVT16881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メスとメスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。
呼び径(B)
Rc3/8×R3/8
ハンドル長さ(mm)
146
トラスコ品番
392-5323
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
2
取付ねじ
Rc3/8×R3/8
ハンドル形状
T型
バルブ種類
ボールバルブ
注意
MVT16~ シリーズのハンドル長さは本体より長い146mmになります。商品画像はMVT14 ~ シリーズのみになります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材