ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39431892
品番
SY-17-80M-15A
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥
3,898
¥
4,288
税込
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
種類
ストレーナー
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)
ステンレス鋳鋼SCS13
接続
JIS Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
2
最高温度(℃)
150
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ケ/cm
2
網目(こし網)
標準80メッシュ
寸法L(mm)
85
寸法H1(mm)
55
寸法ds(mm)
20
寸法ls(mm)
35
質量(kg)
0.40
用途
食品・化学工業・給油配管等に最適。
トラスコ品番
382-5264
商品豆知識
配管工事を支える補助部材