Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39431901 品番 SY4080M15A
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種類ストレーナ 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ 管フランジの呼び15A(1/2B) ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)80メッシュ 寸法L(mm)130 寸法H1(mm)61 寸法ds(mm)22 寸法ls(mm)40 プラグ- 質量(kg)1.9 トラスコ品番382-5329 厚さ(mm)1(ガスケット) シルバー 内径(Φmm)30(ガスケット) 呼び径15A 外径(Φmm)40(ガスケット) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする