ヨシタケ
サイレンサー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39432075
品番
MS615A
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途
蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
382-4535
質量(kg)
0.25
材質(本体)
ステンレス鋼
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
48.5
接続方式
JIS Rc
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材