用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)4.2トラスコ品番382-5698質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下寸法L(mm)85呼び径20A寸法H(mm)79寸法A(mm)38最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc寸法H1(mm)24最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%